NOBY - Innendørs strobe for veggmonte 9-60Vdc, 10-25mA, 7,5m deknin - Solista LX Wall - WR

NOBY
KopierKopier
NOBY - Innendørs strobe for veggmonte 9-60Vdc, 10-25mA, 7,5m deknin

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791016644

Elnummer

6215276

Leverandørens varenummer

Solista LX Wall - WR

Typebeskrivelse

6215276

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

nei

Iflg. EN 54-23:

Ja

Romvolum dekningsområde:

7,5

Innendørs strobelys for visuell varsling - vil dekke et rom på 7,5m og kan settes opp med 0,5Hz eller 1Hz blinking. Enheten er godkjent etter EN54-23.