NOBY - IP tilleggsmodul for GSM-X - GSM-X-ETH

NOBY
KopierKopier
NOBY - IP tilleggsmodul for GSM-X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Analog tilkobling - nei

  • ISDN-tilkobling - nei

  • Alternativ radiooverføring (GSM) - nei

  • Taleoverføring (AWAG) - nei

  • Digital overføring - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033332461

Elnummer

6201846

Leverandørens varenummer

GSM-X-ETH

Typebeskrivelse

6201846

Analog tilkobling:

nei

ISDN-tilkobling:

nei

Alternativ radiooverføring (GSM):

nei

Taleoverføring (AWAG):

nei

Digital overføring:

Ja

Med strømforsyning:

nei

X.31/X.25:

nei

Med kapsling:

nei

IP tilleggsmodul for GSM-X

Tilleggsmodul for GSM-X som mulligjør kommunikasjon via IP for GSM-X modulen.