NOBY - JA-100 - BUS indikator - JA-112i
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Akustisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,06 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614123389
Elnummer
6203701
Leverandørens varenummer
JA-112i
Typebeskrivelse
6203701
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Akustisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,06 A
Farge:
Hvit
Høyde:
62 mm
Bredde:
36 mm
Dybde:
27 mm
JA-112i BUS indikator
JA-110i BUS kablet indikatormodul er laget for å indikere status for områder eller PG utganger. Modulen kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS-kabel. Den er ikke adresserbar og bruker ingen adresse i systemet.
JA-110i BUS kablet indikatormodul er laget for å indikere status for områder eller PG utganger. Modulen kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS-kabel. Den er ikke adresserbar og bruker ingen adresse i systemet.


