NOBY - JA-100 - BUS innendørs sirene FG-EN2 (SIR-1034/16) - JA-110A II
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Akustisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614124423
Elnummer
6203700
Leverandørens varenummer
JA-110A II
Typebeskrivelse
6203700
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Akustisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,12 A
Farge:
Hvit
Høyde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
30 mm
JA-110A II - innendørs BUS sirene
JA-110A II BUS kablet innesirene er laget for alarmer, ut- og innforsinkelseslyd, ringeklokke og varsling av PG-status på alarmsystemet. Sirenen har en knapp for programmerbar funksjon. Implementert funksjon for alarmbekreftelse. Sirenen kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS-kabel. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.
JA-110A II BUS kablet innesirene er laget for alarmer, ut- og innforsinkelseslyd, ringeklokke og varsling av PG-status på alarmsystemet. Sirenen har en knapp for programmerbar funksjon. Implementert funksjon for alarmbekreftelse. Sirenen kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS-kabel. Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.