NOBY - JA-100 - BUS koblingsboks - me - JA-195PL

NOBY
KopierKopier
NOBY - JA-100 - BUS koblingsboks - me

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Driftsspenning - 0 V

  • 360° konvertibel - 0 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614119757

Elnummer

6203717

Leverandørens varenummer

JA-195PL

Typebeskrivelse

6203717

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Driftsspenning:

0 V

360° konvertibel:

0 A

Farge:

Hvit

Høyde:

100 mm

Bredde:

102 mm

Dybde:

34 mm

JA-195PL er en medium koblingsboks som man kan montere flere ulike BUS terminalmodulene i.