NOBY - JA-100 - BUS PIR detektor m/hv FG-EN2 (PIR-1133/19) - JA-112P

NOBY
KopierKopier
NOBY - JA-100 - BUS PIR detektor m/hv FG-EN2 (PIR-1133/19)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Flate

  • Kilemodell - nei

  • 360° konvertibel - 11 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614122092

Elnummer

6203703

Leverandørens varenummer

JA-112P

Typebeskrivelse

6203703

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Flate

Kilemodell:

nei

360° konvertibel:

11 mA

Driftsspenningsområde:

9...15 V

Med integrerte balanseringsmotstander:

nei

Overvåkingsradius:

12 m

Anti-mask funksjon:

nei

Høyde:

110 mm

Bredde:

62 mm

Dybde:

40 mm

Anbefalt monteringshøyde:

2,4...2,4 m

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

PIR detektor for JA-100 - kablet
Passiv infrarød detektor med 90°/12 m dekning. Produktet er et resultat av meget høye kvalitets- og designermål og med sin estetiske form passer det inn i selv luksuriøse interiører i enhver monteringsvariant.