NOBY - JA-100 - BUS til RS-485 interf - JA-121T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog tilkobling - nei
ISDN-tilkobling - nei
Alternativ radiooverføring (GSM) - nei
Taleoverføring (AWAG) - nei
Digital overføring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614112208
Elnummer
6201868
Leverandørens varenummer
JA-121T
Typebeskrivelse
6201868
Analog tilkobling:
nei
ISDN-tilkobling:
nei
Alternativ radiooverføring (GSM):
nei
Taleoverføring (AWAG):
nei
Digital overføring:
nei
Med kapsling:
nei
Med strømforsyning:
nei
X.31/X.25:
nei
Maks antall innganger:
0
JA-121T - Universal adaptermodul
JA-121T er en universal adapter for JA-100 systemet, med denne modulen kan JA-100 alarmanleggene kommunisere via RS-485 (åpen protokoll) med andre systemer som adgangskontroll, KNX (via konverter) etc. Kommunikasjonen kan gå begge veier slik at alarmsystemet ditt kan styre eksternt utstyr og bli styrt av det eksterne utstyret.
Den har galvanisk skille for 4kV. Modulen er adresserbar og tar en adresse i systemet.
NB! Dette er en åpen protokoll og informasjon om programmering følger med modulen - dette vil kreve at en med kunnskap om protokollen på det eksterne utstyret programmerer opp dette. Dette er ikke en Plug and Play modul, men en modul som gir mulighet for individuell tilpasning.
Spesifikasjoner:
·spenning fra BUS (9 - 15V)
·strømforbruk i standby - 10mA
·størrelse - 52 x 38 x 14mm
·Interface: ASCII 9600bd/Altonica
·temperaturområde: -10 til +40 grader celsius
JA-121T er en universal adapter for JA-100 systemet, med denne modulen kan JA-100 alarmanleggene kommunisere via RS-485 (åpen protokoll) med andre systemer som adgangskontroll, KNX (via konverter) etc. Kommunikasjonen kan gå begge veier slik at alarmsystemet ditt kan styre eksternt utstyr og bli styrt av det eksterne utstyret.
Den har galvanisk skille for 4kV. Modulen er adresserbar og tar en adresse i systemet.
NB! Dette er en åpen protokoll og informasjon om programmering følger med modulen - dette vil kreve at en med kunnskap om protokollen på det eksterne utstyret programmerer opp dette. Dette er ikke en Plug and Play modul, men en modul som gir mulighet for individuell tilpasning.
Spesifikasjoner:
·spenning fra BUS (9 - 15V)
·strømforbruk i standby - 10mA
·størrelse - 52 x 38 x 14mm
·Interface: ASCII 9600bd/Altonica
·temperaturområde: -10 til +40 grader celsius