NOBY - JA-100 - BUS utgangsmodul - 8 100mA - JB-118N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614123365
Elnummer
6203715
Leverandørens varenummer
JB-118N
Typebeskrivelse
6203715
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
Farge:
Andre
Høyde:
78 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
15 mm
JB-118N utgangsmodul for BUS med 8 utganger
Denne enheten har åtte utganger med maks belastning på 100mA. Dette kan benyttes for stausindikering av inntill 8 områder, IW/EW alarmer fra disse åtte områdene eller følge status på inntill åtte PG-utganger. Den er tilpasset montering i en JA-190PL multifunksjonsboks. Utgangene er isolert fra BUSen. Oppsett gjøres med DIP-brytere. Enheten bruker ingen adresse I systemet.
·Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
·Oppsett: Med DIP-brytere
·Utganger: Spenning +U
·Maks belastning på +U utgangen: 100 mA
Denne enheten har åtte utganger med maks belastning på 100mA. Dette kan benyttes for stausindikering av inntill 8 områder, IW/EW alarmer fra disse åtte områdene eller følge status på inntill åtte PG-utganger. Den er tilpasset montering i en JA-190PL multifunksjonsboks. Utgangene er isolert fra BUSen. Oppsett gjøres med DIP-brytere. Enheten bruker ingen adresse I systemet.
·Strømforsyning: Fra systemets BUS 12 V (9 – 15 V)
·Oppsett: Med DIP-brytere
·Utganger: Spenning +U
·Maks belastning på +U utgangen: 100 mA