NOBY - JA-100 - Trådløs ringeknapp uten batteri - JA-159J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk/akustisk
Driftsspenning - 3 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614117845
Elnummer
6203712
Leverandørens varenummer
JA-159J
Typebeskrivelse
6203712
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk/akustisk
Driftsspenning:
3 V
Farge:
Hvit
Høyde:
47 mm
Bredde:
77 mm
Dybde:
28 mm
JA-159J Trådløs ringeknapp for JA-100
Denne dørknappen (eller panikknappen) fungerer som en trådløs ringeknapp sammen med trådløs sirene. Den kan kan også leses inn i alarmsentralen som en trådløs panikknapp eller til AC og UC mottakere for styring av releutganger.
NB! Leveres uten batteri - husk å ta med 2 stk CR2032 batteri (se tilbehør).
Tekniske detaljer
·Strømforsyning: 2 x CR2032 batteri
· Typisk batterilevetid: ca 5 år (kan være kortere)
·Kommunikasjon: 868MHz, JA-100 protokoll
·Kommunikasjonsrekkevidde: 300 meter (fri sikt)
·IP65
·Temperaturområde: -25 til +50 grader celsius
Denne dørknappen (eller panikknappen) fungerer som en trådløs ringeknapp sammen med trådløs sirene. Den kan kan også leses inn i alarmsentralen som en trådløs panikknapp eller til AC og UC mottakere for styring av releutganger.
NB! Leveres uten batteri - husk å ta med 2 stk CR2032 batteri (se tilbehør).
Tekniske detaljer
·Strømforsyning: 2 x CR2032 batteri
· Typisk batterilevetid: ca 5 år (kan være kortere)
·Kommunikasjon: 868MHz, JA-100 protokoll
·Kommunikasjonsrekkevidde: 300 meter (fri sikt)
·IP65
·Temperaturområde: -25 til +50 grader celsius