NOBY - JA-100 - Trådløs ute-temperatu uten batteri - JB-EXT-TH-R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Temperaturområde
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 3 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614120609
Elnummer
6201897
Leverandørens varenummer
JB-EXT-TH-R
Typebeskrivelse
6201897
Meldetype:
Temperaturområde
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
3 V
Farge:
Hvit
Høyde:
110 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
35 mm
Trådløs utendørs temperaturdetektor for JA-100
Enheten registrerer temperaturen i miljøet den installeres i. Kommunikasjon med sentralen er trådløst. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel.
NB! Leveres uten batteri - minimum 1 stk CR123A er nødvendig (se tilbehør)
1 stk CR123A batteri gir ca 5 års levetid (2 år med ekstern probe)
2 stk CR123A batterier gir ca 10 års levetid (4 år med ekstern probe)
Enheten registrerer temperaturen i miljøet den installeres i. Kommunikasjon med sentralen er trådløst. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel.
NB! Leveres uten batteri - minimum 1 stk CR123A er nødvendig (se tilbehør)
1 stk CR123A batteri gir ca 5 års levetid (2 år med ekstern probe)
2 stk CR123A batterier gir ca 10 års levetid (4 år med ekstern probe)