NOBY - JA-100 - Trådløs fjernkontroll - JA-155J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0,02 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614120296
Elnummer
6203710
Leverandørens varenummer
JA-155J
Typebeskrivelse
6203710
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0,02 A
Farge:
Andre
Høyde:
84 mm
Bredde:
53 mm
Dybde:
25 mm
JA-155J fjernkontroll (tilbehør for bil/motorsykkel/snøskuter)
En modul som monteres i bilen (kobles til lyssignalet) slik at man kan til- og frakoble alarmsentralen eller styre utstyr (garasjedør, lys etc.). Den kan også rapportere en alarm fra en bilalarm. Drives av 12Vdc fra bilens elektriske system.
Senderen er ikke kontinuerlig strømforsynt og sender kun signaler når den får spenning. Den kan programmeres til å sende et signal umiddelbart etter tilførsel av spenning eller etter 2 spenningspulser (blinking med lysene).
Spesifikasjoner:
·Strømforsyning 12V til 24V ± 30%
·Strømforbruk 0 / 20 mA
·Kommunikajsonsfrekvens 868 MHz, JA-100 protokoll
·Kommunikasjonsrekkevidde, ca. 300 m (fri sikt)
·Programmerbar funksjon 1 eller 2 spenningspulser
·Temperaturområde -10 to +40°C
·Størrelse 84 x 53 x 25 mm
En modul som monteres i bilen (kobles til lyssignalet) slik at man kan til- og frakoble alarmsentralen eller styre utstyr (garasjedør, lys etc.). Den kan også rapportere en alarm fra en bilalarm. Drives av 12Vdc fra bilens elektriske system.
Senderen er ikke kontinuerlig strømforsynt og sender kun signaler når den får spenning. Den kan programmeres til å sende et signal umiddelbart etter tilførsel av spenning eller etter 2 spenningspulser (blinking med lysene).
Spesifikasjoner:
·Strømforsyning 12V til 24V ± 30%
·Strømforbruk 0 / 20 mA
·Kommunikajsonsfrekvens 868 MHz, JA-100 protokoll
·Kommunikasjonsrekkevidde, ca. 300 m (fri sikt)
·Programmerbar funksjon 1 eller 2 spenningspulser
·Temperaturområde -10 to +40°C
·Størrelse 84 x 53 x 25 mm


