NOBY - JA-100 - trådløs innesirene st FG-EN2 (SIR-1048/19) - 105dB - JA-152A

NOBY
KopierKopier
NOBY - JA-100 - trådløs innesirene st FG-EN2 (SIR-1048/19) - 105dB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk/akustisk

  • Driftsspenning - 230 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614112376

Elnummer

6203707

Leverandørens varenummer

JA-152A

Typebeskrivelse

6203707

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk/akustisk

Driftsspenning:

230 V

Farge:

Hvit

Høyde:

90 mm

Bredde:

70 mm

Dybde:

45 mm

JA-152A trådløs innendørssirene - 105dB

Dette er en 230Vac drevet innendørs sirene som varsler ved alarmer, utgangstid og inngangstid. Sirene har innebygget backup batteri som vil sørge for at den virker ved strømfeil. Den har en knapp som kan benyttes for avstilling av sirenen eller akrivere en nødalarm. Sirenen har en innebygget sabotasjesensor slik at den vil varsle om den blir tatt ut fra stikkontakten.