NOBY - JA-100 - Trådløs PIR detektor, FG-EN2 (PIR-1132/19) - JA-152P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Deteksjonsområde - 90 °
Karakteristikk - Flate
Radiosystem - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614122122
Elnummer
6203708
Leverandørens varenummer
JA-152P
Typebeskrivelse
6203708
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Deteksjonsområde:
90 °
Karakteristikk:
Flate
Radiosystem:
Ja
Overvåkingsradius:
12 m
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Høyde:
110 mm
Bredde:
62 mm
Dybde:
40 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,2...2,5 m
Anti-mask funksjon:
nei
Med integrert balanseringsmotstand:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Passiv infrarød detektor med 90°/12 m dekning. Produktet er et resultat av meget høye kvalitets- og designermål og med sin estetiske form passer det inn i selv luksuriøse interiører i enhver monteringsvariant. Foruten standardposisjonering i et hjørne av et rom, kan den installeres på en vegg ved hjelp av en estetisk JA-193PL-ramme når detektoren er delvis innfelt og går i ett med veggen på en svært elegant måte. For spesiell bruk, slik som f.eks takmontering eller en skrånende deteksjonsvinkel, kan den justerbare braketten JA-191PL brukes.
NB! Kompatibel med JA-100+ serien sentraler (JA-103 og JA-107).
Denne enheten har en standard hvit linse.