NOBY - JA-100 - trådløs vinduskontak FG-EN2 (MKT-1110/19) uten bat - JA-152M

NOBY
KopierKopier
NOBY - JA-100 -  trådløs vinduskontak FG-EN2 (MKT-1110/19) uten bat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Farge - Hvit

  • Trådløs - Ja

  • Med tilkoblingskabel - nei

  • Lengde tilkoblingskabel - 0 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614120302

Elnummer

6203736

Leverandørens varenummer

JA-152M

Typebeskrivelse

6203736

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Farge:

Hvit

Trådløs:

Ja

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde tilkoblingskabel:

0 m

Sensorlengde:

191 mm

Sensorens bredde:

24 mm

Sensorens høyde:

7 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

JA-152M trådløs magnet for vinduer

Dette er en "usynlig" magnetkontakt for de fleste nyere vindustyper, strømforsynes av 2 xtk CR2354 lithium batterier. Den kan læres inn til JA-103 og JA-107 alarmsentraler.

NB! Leveres uten batteri - 2 stk CR123A batterier er krevet (se tilbehør).


Spesifikasjoner:

·Lithium batteri type CR123A (3.0V).
·Typisk batterilevetid: omtrent 2 år (1 x CR123A), 4 år (2 x CR123A).
·Kommnuikasjonsfrekvens: 868MHz, JA-100 protokoll.
·Kommunkasjonsrekkevidde: 300 meter (fri sikt).
·Størrelse: 192 x 25 x 9 mm.
·Innendørs bruk.
·Temperaturområde: -10 to +40 °C.