NOBY - JA-103 alarmsentral m/LAN FG - EN2 (SA-1123/19) - JA-103K

NOBY
KopierKopier
NOBY - JA-103 alarmsentral m/LAN FG - EN2 (SA-1123/19)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Integrert tastatur - nei

  • Driftsspenning - 230 V

  • Antall utganger for akustisk signalgiver - 0

  • Antall utganger for optisk signalgiver - 0

  • Hendelsesregister - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614122580

Elnummer

6201839

Leverandørens varenummer

JA-103K

Typebeskrivelse

6201839

Integrert tastatur:

nei

Driftsspenning:

230 V

Antall utganger for akustisk signalgiver:

0

Antall utganger for optisk signalgiver:

0

Hendelsesregister:

Ja

For bustilkobling:

Ja

Radiotilknytning:

nei

Med strømforsyning:

Ja

Integrert nødstrømsforsyning:

Ja

Grensesnitt eksternt:

Ja

Høyde:

268 mm

Bredde:

225 mm

Dybde:

83 mm

Alarmsentral med innebygget LAN (kan utvides med GSM/GPRS)
JA-103K sentralen er en sentral i JABLOTRON 100+ systemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små til middels store lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.

For å kunne benytte App'en MyJablotron må man registrere anlegget her:

https://www.jablonet.net/noby

JA-103K tilbyr:
– opp til 50 trådløse eller BUS kablede soner
– opp til 50 brukere
– opp til 8 områder
– opp til 32 programmerbare utganger
– 20 uavhengige kalendere
– system meldinger/alarmer sendes til 8 brukere med SMS
– 5 ARC (alarmsentral)

Hovedkortet har følgende terminaler:
– 1× BUS tilkobling
– 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-111R)
- 1 x tilkobling for GSM/GPRS sender (JA-192Y)