NOBY - JA-107 alarmsentral m/LAN FG - EN2 (SA-1124/19) - JA-107K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsspenning - 230 V
Kontroll av multimedieelementer - Ja
For bustilkobling - Ja
Med strømforsyning - Ja
Integrert nødstrømsforsyning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614121323
Elnummer
6201841
Leverandørens varenummer
JA-107K
Typebeskrivelse
6201841
Driftsspenning:
230 V
Kontroll av multimedieelementer:
Ja
For bustilkobling:
Ja
Med strømforsyning:
Ja
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
Grensesnitt eksternt:
Ja
Høyde:
297 mm
Bredde:
257 mm
Dybde:
106 mm
Alarmsentral med innebygget LAN (kan utvides med GSM/GPRS)
JA-107K sentralen er en sentral i JABLOTRON 100+ systemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer til større bygg. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.
For å kunne benytte App'en MyJablotron må man registrere anlegget her:
https://www.jablonet.net/noby
JA-107K tilbyr:
– opp til 120 trådløse og opptill 230 BUS kablede soner
– opp til 600 brukere
– opp til 15 områder
– opp til 128 programmerbare utganger
– 64 uavhengige kalendere
– system meldinger/alarmer sendes til 50 brukere med SMS
– 5 ARC (alarmsentral)
Hovedkortet har følgende terminaler:
– 2× BUS tilkobling
– 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-111R - medfølger ikke)
- 1 x tilkobling for GSM/GPRS sender (JA-192Y - medfølger ikke)
JA-107K sentralen er en sentral i JABLOTRON 100+ systemet. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer til større bygg. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.
For å kunne benytte App'en MyJablotron må man registrere anlegget her:
https://www.jablonet.net/noby
JA-107K tilbyr:
– opp til 120 trådløse og opptill 230 BUS kablede soner
– opp til 600 brukere
– opp til 15 områder
– opp til 128 programmerbare utganger
– 64 uavhengige kalendere
– system meldinger/alarmer sendes til 50 brukere med SMS
– 5 ARC (alarmsentral)
Hovedkortet har følgende terminaler:
– 2× BUS tilkobling
– 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-111R - medfølger ikke)
- 1 x tilkobling for GSM/GPRS sender (JA-192Y - medfølger ikke)


