NOBY - KNX dimmer-modul - 2 kanaler Satel - KNX-DIM21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Påvegg
Antall utganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033332508
Elnummer
6203718
Leverandørens varenummer
KNX-DIM21
Typebeskrivelse
6203718
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall utganger:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
35
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
20...300 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Kapasitiv
Maks styrestrøm:
10 mA
Spenningsområde:
20...300 V
Parallelldrift mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Dette er en universell KNX modul med 2 kanals dimmefunksjon som gjør det mulig med trinnløs justering av lyskilder opptil 300W pr. kanal. Lyset kan slås AV/PÅ, dimmes ned, dimmes opp, settes til å følge et skjema/scene eller styres av andre funksjoner i KNX bussen. Enheten kan benyttes med resistiv, induktiv eller kapasitiv las (R, L, C).


