NOBY - KNX inngangsmodul 8 innganger Satel - KNX-BIN24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Antall innganger - 8
Primærspenningsområde - 0...30 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033332676
Elnummer
6203719
Leverandørens varenummer
KNX-BIN24
Typebeskrivelse
6203719
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall innganger:
8
Primærspenningsområde:
0...30 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
AC/DC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Dette er en universell KNX modul med 8 binære innganger som gjør at signaler fra andre enheter (som ikke kommuniserer i KNX) kan konverteres til kontrolltelegrammer for andre moduler i KNX systemet. Disse signalene kan genereres av konvensjonelle AV/PÅ brytere (for å styre lys etc.) eller av potensialfrie kontakter på enheter som f.eks. magnetbrytere, sensorer eller annet (som f.eks. temperatur).
Modulen har 8 fysiske innganger som kan håndtere inngangssignaler uavhengig av hverandre (0 - 30 V DC eller AC).


