NOBY - KNX-interface for Integra alar med innebygget BTM modul - First-KNX2

NOBY
KopierKopier
NOBY - KNX-interface for Integra alar med innebygget BTM modul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Analog tilkobling - nei

  • ISDN-tilkobling - nei

  • Alternativ radiooverføring (GSM) - nei

  • Taleoverføring (AWAG) - nei

  • Digital overføring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033331594

Elnummer

6201869

Leverandørens varenummer

First-KNX2

Typebeskrivelse

6201869

Analog tilkobling:

nei

ISDN-tilkobling:

nei

Alternativ radiooverføring (GSM):

nei

Taleoverføring (AWAG):

nei

Digital overføring:

nei

Med kapsling:

nei

Med strømforsyning:

nei

X.31/X.25:

nei

Maks antall innganger:

0

KNX interface for First

Dette er en modul som kan benyttes for å integrere First alarmsentralen med KNX hjemme-automatiseringsssystem . Dette gjør ikke bare First sentralen i stand til å styre KNX utganger (kurser) men lar også KNX sensorer aktivere First sentralen, på denne måten blir begge systemenes funksjonalitet utvidet betraktelig.

Ny versjon med innebygget BTM modul.