NOBY - KNX strømforsyning Satel - KNX-PS640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Antall innganger - 0
Antall utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033332492
Elnummer
6203720
Leverandørens varenummer
KNX-PS640
Typebeskrivelse
6203720
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall innganger:
0
Antall utganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
nei
Dette er en modul som benyttes for å strømforsyne KNX bussen med systemspenning (SELV). Denne gjør det mulig å skille spenningen fra KNX kommunikasjonsbussen.


