NOBY - KNX styringsmodul for persienn Satel - KNX-BSA12H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Antall innganger - 2
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033332690
Elnummer
6203721
Leverandørens varenummer
KNX-BSA12H
Typebeskrivelse
6203721
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall innganger:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
6 A
Maks. antall sjalusiutganger:
2
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Dette er en KNX modul som gjør det mulig å styre motorer for persienner eller markiser. Den gjør det også mulig å styre elektrisk styrte vinduer. Modulen er designet for utstyr med 230V AC motorer.
Modulen har 2 fysiske utganger med to logiske kanaler. Hver kanal kan benyttes for å styre en persienne/markise etc.