NOBY - Koblingsmodul - 20 par LSA med sabotasje - 210401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791018174
Elnummer
6203780
Leverandørens varenummer
210401
Typebeskrivelse
6203780
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsmateriell
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Strømforsyning:
Elektrisk
Koblingsmodul med 20 LSA terminaler + sabotasjebryter
Koblingsmodul som passer inn i koblingsbokser fra Linjator (hurtigfeste). Denne modulen har 20 LSA koblinger. Kan benyttes som spredemodul.
Koblingsmodul som passer inn i koblingsbokser fra Linjator (hurtigfeste). Denne modulen har 20 LSA koblinger. Kan benyttes som spredemodul.


