NOBY - Koblingsmodul med skruterminal 20 par Uten sabotasje - 100102

NOBY
KopierKopier
NOBY - Koblingsmodul med skruterminal 20 par Uten sabotasje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791018181

Elnummer

6203781

Leverandørens varenummer

100102

Typebeskrivelse

6203781

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Strømforsyning:

Elektrisk

Koblingsmodul med skruterminaler - 20 par

Koblingsmodul som passer inn i koblingsbokser fra Linjator (hurtigfeste). Denne modulen har 20 skrukoblinger. Kan benyttes som spredemodul.