NOBY - Miljøvennlig testgass, 250ml ikke brennbar - SOLO-A10S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innhold - 250 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060184301633
Elnummer
6201872
Leverandørens varenummer
SOLO-A10S
Typebeskrivelse
6201872
Innhold:
250 ml
SOLO A10S - Testgass for røykdetektorer (ikke brennbar) - 250ml
Alle røykdetektorer bør testes med jevne mellomrom med testgass slik at man forsikrer seg om at alle detektorene fungerer tilfredsstillende. Denne testgassen fra Detectortesters vil kunne benyttes sammen med SOLO330 for å kunne teste røykdetektorer i høyden uten behov for lift eller stige.
SOLO-A10 leveres i 2 ulike størrelser - A10S (250ml) og SOLO-A10 (150ml).
Husk at all bruk av testgass må gjøres etter produsentens anbefalinger, overforbruk kan skade detektorene
Alle røykdetektorer bør testes med jevne mellomrom med testgass slik at man forsikrer seg om at alle detektorene fungerer tilfredsstillende. Denne testgassen fra Detectortesters vil kunne benyttes sammen med SOLO330 for å kunne teste røykdetektorer i høyden uten behov for lift eller stige.
SOLO-A10 leveres i 2 ulike størrelser - A10S (250ml) og SOLO-A10 (150ml).
Husk at all bruk av testgass må gjøres etter produsentens anbefalinger, overforbruk kan skade detektorene


