NOBY - Miljøvennlig testgass, 150ml ikke brennbar - SOLO-A10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innhold - 150 ml
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060184301640
Elnummer
6201873
Leverandørens varenummer
SOLO-A10
Typebeskrivelse
6201873
Innhold:
150 ml
SOLO A10 - Testgass for røykdetektorer (ikke brennbar) - 150ml
Alle røykdetektorer bør testes med jevne mellomrom med testgass slik at man forsikrer seg om at alle detektorene fungerer tilfredsstillende. Denne testgassen fra Detectortesters vil kunne benyttes sammen med SOLO330 for å kunne teste røykdetektorer i høyden uten behov for lift eller stige.
SOLO-A10 leveres i 2 ulike størrelser - A10S (250ml) og SOLO-A10 (150ml).
Husk at all bruk av testgass må gjøres etter produsentens anbefalinger, overforbruk kan skade detektorene.
Alle røykdetektorer bør testes med jevne mellomrom med testgass slik at man forsikrer seg om at alle detektorene fungerer tilfredsstillende. Denne testgassen fra Detectortesters vil kunne benyttes sammen med SOLO330 for å kunne teste røykdetektorer i høyden uten behov for lift eller stige.
SOLO-A10 leveres i 2 ulike størrelser - A10S (250ml) og SOLO-A10 (150ml).
Husk at all bruk av testgass må gjøres etter produsentens anbefalinger, overforbruk kan skade detektorene.


