NOBY - PIR detektor 12x13m - smådyr ( FG-EN2 (PIR-1149/20) - SLIM-PIR-PET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Deteksjonsområde - 90 °
Karakteristikk - Flate
Radiosystem - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033334311
Elnummer
6203734
Leverandørens varenummer
SLIM-PIR-PET
Typebeskrivelse
6203734
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Deteksjonsområde:
90 °
Karakteristikk:
Flate
Radiosystem:
nei
Overvåkingsradius:
12 m
Driftsstrøm:
8 mA
Driftsspenningsområde:
10...12 V
Høyde:
137 mm
Bredde:
62 mm
Dybde:
42 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,4...2,4 m
Anti-mask funksjon:
nei
Med integrert balanseringsmotstand:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Den nye serien detektorer fra Satel benytter alle samme moderne elegante design slik at de vil passe inn i hjem og bedrifter. Detektorene leveres med en moderne linse designet og produsert i Japan spesielt for Satel. Disse gir et stort deteksjonsområde på opptil 20 x 24m og 90 graders vinkel (avhenger av type detektor som velges).
Linsene kan meget enkelt byttes dersom man ønsker annet deteksjonsområde som f.eks. korridor eller gardinlinse.
Det er 10 ulike detektorer i denne serien som innbefatter:
·Standard PIR.
·Dualtech.
·Antimask og smådyrsimmune detektorer.
Fargen på frontdioden kan endres etter eget ønske.