NOBY - PIR detektor 20x24m - antimask FG-EN3 (PIR-1151/20) - SLIM-PIR-PRO

NOBY
KopierKopier
NOBY - PIR detektor 20x24m - antimask FG-EN3 (PIR-1151/20)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Deteksjonsområde - 90 °

  • Karakteristikk - Flate

  • Radiosystem - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033334342

Elnummer

6203735

Leverandørens varenummer

SLIM-PIR-PRO

Typebeskrivelse

6203735

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Deteksjonsområde:

90 °

Karakteristikk:

Flate

Radiosystem:

nei

Overvåkingsradius:

20 m

Driftsstrøm:

20 mA

Driftsspenningsområde:

10...12 V

Høyde:

137 mm

Bredde:

62 mm

Dybde:

42 mm

Anbefalt monteringshøyde:

2,4...2,4 m

Anti-mask funksjon:

Ja

Med integrert balanseringsmotstand:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

PIR detektor med 20x24 meters rekkevidde - antimask funksjon

Den nye serien detektorer fra Satel benytter alle samme moderne elegante design slik at de vil passe inn i hjem og bedrifter. Detektorene leveres med en moderne linse designet og produsert i Japan spesielt for Satel. Disse gir et stort deteksjonsområde på opptil 20 x 24m og 90 graders vinkel (avhenger av type detektor som velges).

Linsene kan meget enkelt byttes dersom man ønsker annet deteksjonsområde som f.eks. korridor eller gardinlinse.

Det er 10 ulike detektorer i denne serien som innbefatter; standard PIR, Dualtech, Antimask og smådyrsimmune detektorer.

Fargen på frontdioden kan endres etter eget ønske.

Endemotstanden kan velges i detektoren:

·2 x 1,1 KOhm.
·2 x 4,7 KOhm.
·2 x 5,6 KOhm.