NOBY - Røykvarsler m/rele optisk, 12V - EI105R3P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Lydstyrke - 85 dB(A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791001404
Elnummer
6255799
Leverandørens varenummer
EI105R3P
Typebeskrivelse
Brannalarm - detektorer
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Lydstyrke:
85 dB(A)
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Side
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
12
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Lengde:
130 mm
Bredde:
115 mm
Høyde/dybde:
45 mm


