NOBY - Sokkel, Vanntett - WB1

NOBY
KopierKopier
NOBY - Sokkel, Vanntett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Farge - Hvit

  • Adresserbar - nei

  • Høyde - 69 mm

  • Diameter - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791000636

Elnummer

6255483

Leverandørens varenummer

WB1

Typebeskrivelse

6255483

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Farge:

Hvit

Adresserbar:

nei

Høyde:

69 mm

Diameter:

110 mm

Sokkel, Vanntett.

Våtromssokkel for System Sensor detektorene. Må benyttes sammen med detektorsokkel: B401, B401DG, ECO1000B, ECO1000B12L og ECO1000B12NL. Merk at den ikke kan benyttes sammen med B312NL og B312L soklene (er for brede).