NOBY - Sokkelsirene med retningslys 12/24VDC - SB95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Høyde - 37 mm
Diameter - 125 mm
Adresserbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791010390
Elnummer
6255938
Leverandørens varenummer
SB95
Typebeskrivelse
Brannalarm - signalgivere
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Høyde:
37 mm
Diameter:
125 mm
Adresserbar:
nei
Sokkelsirene med nødlys 12/24V


