NOBY - T25-3/8 Stifter til T25 6x10mm blanke - T25-3/8

NOBY
KopierKopier
NOBY - T25-3/8 Stifter til T25 6x10mm blanke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Edelstål

  • Ryggbredde - 6 mm

  • Beinlengde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070791000445

Elnummer

6255429

Leverandørens varenummer

T25-3/8

Typebeskrivelse

6255429

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Edelstål

Ryggbredde:

6 mm

Beinlengde:

10 mm

Materialkvalitet:

6.8 (stål)

Tykkelse:

1 mm

Stifter til T25.

Stifter til AF-T25 stiftepistol. Stiftene er avrundede og benyttes for montering av kabler.

Bredde: 6 mm
Lengde: 10 mm
Farge: blanke