NOBY - Talemodul for PA anlegg - 32 m - INT-VMG

NOBY
KopierKopier
NOBY - Talemodul for PA anlegg - 32 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 12 V

  • Driftsstrøm - 0,2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791017139

Elnummer

6215248

Leverandørens varenummer

INT-VMG

Typebeskrivelse

6215248

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

12 V

Driftsstrøm:

0,2 A

Farge:

Andre

Høyde:

68 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

10 mm

Talemodul for høyttalersystemer etc.

Funksjoner
- opptill 32 talemeldinger
- kommunikasjonsbuss for First alarmsystem
- innebygget forsterker for direkte tilkobling av høyttaler
- 16 innganger
- minijack for tilkobling av øretelefoner eller høyttalere