NOBY - Temperatursensor for JB-EXT-TH - JB-TS-PT1000

NOBY
KopierKopier
NOBY - Temperatursensor for JB-EXT-TH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Kulde

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 0 V

  • Driftsstrøm - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8595614120272

Elnummer

6200255

Leverandørens varenummer

JB-TS-PT1000

Typebeskrivelse

6200255

Meldetype:

Kulde

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

0 V

Driftsstrøm:

0 A

Farge:

Hvit

Diameter:

4 mm

Universal temperatursensor

Dette er en temperatursensor som kobles til JB-EXT-TH enhetene og vil gi disse mulighet til å overvåke temperatur og styre eksternt utstyr ved høye/lave temperaturer, eller til bare å loggføre temperatur.

Temperaturområdet er fra -50 til +200 grader celsius og kabellengden er 3 meter.


Måleintervall fra 50 °C til +200 °C
Relativ fuktighet i omgivelsene 10 % - 100 %
Atmosfærisk trykk fra 70 til 106 k PA
Det omsluttende kabinettets diameter 4.6 ± 0.1 mm
Det omsluttende kabinettets lengde 24 mm
Elektrisk styrke 500 VAC i hht. EN 60730-1
Isoleringsmotstand > 200 MΩ ved 500 VDC, 25° ± 3°C
Tilførselskabelens type og lengde Silikon, ubeskyttet, 2 x 0.22 mm2; 3 m
Følerens inntrengingsbeskyttelsesklasse: IP 68 (h 1m i samsvar med EN 60 529)