NOBY - Trådløs modul for Ei3000 serie Trådløs sammenkobling - Radio - Ei3000MRF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Radiomodul
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5099383007121
Elnummer
6201864
Leverandørens varenummer
Ei3000MRF
Typebeskrivelse
6201864
Type tilbehør/reservedel:
Radiomodul
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Trådløs RadioLink modul for Ei3000 serien røykvarslere
Ei3000MRF kan ettermonteres i Ei3000serien røykvarslere slik at disse kan kommunisere trådløst med hverandre. Inntill 12 stk kan settes sammen i ett system.
Modulen dyttes ganske enkelt på plass i detektorene og krever ingen koblinger etc. En diode vil blinke for å indikere at den er korrekt tilkoblet.
Modulen benytter en TI transceiver som gjør kommunikasjonen mellom enhetene robust og stabil.
Overvåkning av de trådløse signalene gjøres gjennom et "buddy" system. Hver enhet vil koble seg mot minst en annen enhet. Dersom signalveien feiler, vil "buddy'en" sende et kommunikasjonsfeil signal. Informasjon om antall alarmhendelser, feilhendelser, trykk på testknappen og fjerning av detektorhodet vil kunne leses ut ved hjelp av RadioLINK verktøyet.
Ved hjelp av huskoding vil hvert enkelt system settes opp med unike adresser slik at andre systemer ikke vil påvirke det installerte systemet. Med en ny funksjon (RadioLink+) vil man kunne lese inn en ny detektor uten å måtte huskode alle enhetene på nytt.
Ei3000MRF kan ettermonteres i Ei3000serien røykvarslere slik at disse kan kommunisere trådløst med hverandre. Inntill 12 stk kan settes sammen i ett system.
Modulen dyttes ganske enkelt på plass i detektorene og krever ingen koblinger etc. En diode vil blinke for å indikere at den er korrekt tilkoblet.
Modulen benytter en TI transceiver som gjør kommunikasjonen mellom enhetene robust og stabil.
Overvåkning av de trådløse signalene gjøres gjennom et "buddy" system. Hver enhet vil koble seg mot minst en annen enhet. Dersom signalveien feiler, vil "buddy'en" sende et kommunikasjonsfeil signal. Informasjon om antall alarmhendelser, feilhendelser, trykk på testknappen og fjerning av detektorhodet vil kunne leses ut ved hjelp av RadioLINK verktøyet.
Ved hjelp av huskoding vil hvert enkelt system settes opp med unike adresser slik at andre systemer ikke vil påvirke det installerte systemet. Med en ny funksjon (RadioLink+) vil man kunne lese inn en ny detektor uten å måtte huskode alle enhetene på nytt.