NOBY - Transistor relékort LED 12/24V - JS2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791000308
Elnummer
6255072
Leverandørens varenummer
JS2
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - diverse
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Relekort med 2 reléutganger.
JS2 er et universalrelé som kan benyttes til ulike formål. Det kan benyttes både for 12V og 24V applikasjoner og har 2 potensialfrie releér som begge veksler ved tilførsel av driftsspenning eller aktivering av styreinngangen. Styrinngangen krever veldig lav strømtilførsel som gjør det mulig å styre dette releet med transistorutganger ned til 5mA.
JS2 er et universalrelé som kan benyttes til ulike formål. Det kan benyttes både for 12V og 24V applikasjoner og har 2 potensialfrie releér som begge veksler ved tilførsel av driftsspenning eller aktivering av styreinngangen. Styrinngangen krever veldig lav strømtilførsel som gjør det mulig å styre dette releet med transistorutganger ned til 5mA.


