NOBY - Utendørs barrieredetektor 14m - Agate
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Forheng
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 25 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033331129
Elnummer
6201850
Leverandørens varenummer
Agate
Typebeskrivelse
6201850
Meldetype:
Infrarød/mikrobølge (dual)
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Forheng
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
25 mA
Driftsspenningsområde:
12...12 V
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
105 mm
Bredde:
44 mm
Dybde:
40 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2...4 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Agate er en ny type detektor som benytter DualTech teknologi for å lage en deteksjonsbarriere som vil dekke en avstand på inntill 14 meter i en bredde av ca 1 meter.
Dette gjør detektoren egnet for å lage en utendørs barriere rundt et objekt eller et bygg.
Se informasjonsfilm om produktet er: https://www.youtube.com/watch?v=fwu3V7gLBPI


