Norasonde - Jordskinne 15X5mm 243mm - 171041021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 5 mm
Antall poler - 1
Skinnetykkelse - 5 mm
Med avdekning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009104436
Elnummer
2445357
Leverandørens varenummer
171041021
Typebeskrivelse
2445357
Høyde:
15 mm
Bredde:
5 mm
Antall poler:
1
Skinnetykkelse:
5 mm
Med avdekning:
nei
Skinnehøyde:
15 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
50 kA
Samleskinneanlegg:
Under foran
Jordkinne 15X5mm. 243 mm.