Norasonde - Jordskinne 15X5mm 680mm - 61780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Kobber
Bredde - 5 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 680 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009104276
Elnummer
1765290
Leverandørens varenummer
61780
Typebeskrivelse
1765290
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Kobber
Bredde:
5 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
680 mm
Jordskinne 15X5mm. 680 mm.


