Norasonde - Jordskinne 15x5mm 780mm - 171040942
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Kobber
Bredde - 5 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 780 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009104306
Elnummer
1765296
Leverandørens varenummer
171040942
Typebeskrivelse
1765296
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Kobber
Bredde:
5 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
780 mm
Jordskinne 15x5 mm. 780 mm.


