Norasonde - Jordskinne 260mm m/2 klemmer - 62000-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Kobber
Bredde - 5 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009104337
Elnummer
1768134
Leverandørens varenummer
62000-1
Typebeskrivelse
1768134
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Kobber
Bredde:
5 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
260 mm
Jordskinne 220mm. m/2 klemmer


