Norasonde - UNI-Veggfeste 12-23CM - 61980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Aluminium
Bredde - 50 mm
Høyde - 230 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009103187
Elnummer
1765410
Leverandørens varenummer
61980
Typebeskrivelse
1765410
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Aluminium
Bredde:
50 mm
Høyde:
230 mm
Dybde:
55 mm
UNI-Veggfeste 12-23CM