Norasonde - Vertikalskinne ALU 2300mm - 60544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2300 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009103132
Elnummer
1765282
Leverandørens varenummer
60544
Typebeskrivelse
1765282
Lengde:
2300 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Vertikalskinne aluminium 2300 mm. lengde