Noratel - AUTO 4KVA 3X400/230V FLYTTB - 6-035-050010

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 400 V

  • Maks sekundærspenning - 230 V

  • Sekundær merkestrøm In - 10 A

  • Antall faser - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451011711

Elnummer

6644041

Leverandørens varenummer

6-035-050010

Typebeskrivelse

Autotransformatorer kapslet

Primærspenning:

400 V

Maks sekundærspenning:

230 V

Sekundær merkestrøm In:

10 A

Antall faser:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

For motordrift:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

AUTO 4KVA 3X400/230V FLYTTB