Noratel - AUTO 8KVA 3X400/230V FLYTTB - 6-035-050030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 400 V
Maks sekundærspenning - 230 V
Sekundær merkestrøm In - 20 A
Antall faser - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451011735
Elnummer
6644043
Leverandørens varenummer
6-035-050030
Typebeskrivelse
Autotransformatorer kapslet
Primærspenning:
400 V
Maks sekundærspenning:
230 V
Sekundær merkestrøm In:
20 A
Antall faser:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For motordrift:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
AUTO 8KVA 3X400/230V FLYTTB