Noratel - KAPSEL SUK150/174 - 1-380-000012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - Metrisk
Monteringsretning - Horisontal
Elektrisk tilkobling - Andre
Kabellengde - 0 m
Antall jordede stikkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451012961
Elnummer
6643612
Leverandørens varenummer
1-380-000012
Typebeskrivelse
Stålplatekapsling
Monteringsmål:
Metrisk
Monteringsretning:
Horisontal
Elektrisk tilkobling:
Andre
Kabellengde:
0 m
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall C13 stikkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Antall C19 stikkontakter:
0
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
0
Lengde:
246 mm
Bredde:
226 mm
Høyde:
172 mm
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
nei
SNMP:
nei
Med display:
nei
Antall Ethernet-innganger:
Andre
Med LED-visning:
nei
Med sikring:
nei
Amperemeter:
nei
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
nei


