Noratel - KAPSEL SUK96/120 - 1-380-000011

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - Metrisk

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Andre

  • Antall jordede stikkontakter - 0

  • Antall C13 stikkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451012954

Elnummer

6643611

Leverandørens varenummer

1-380-000011

Typebeskrivelse

Stålplatekapsling

Monteringsmål:

Metrisk

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Andre

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall C13 stikkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

0

Lengde:

206 mm

Bredde:

174 mm

Høyde:

122 mm

Matespenning:

0 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

nei

SNMP:

nei

Med display:

nei

Antall Ethernet-innganger:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

nei

KAPSEL SUK96/120