Noratel - LIKER. 0,5A 230/28VDC 14W 0,5% - 3-190-500130

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning - 28 V

  • Merkeeffekt - 14 VA

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0,5 A

  • Galvanisk skille mellom inn-og utgang - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DC-strømforsyning, stabilisert max 0,5% rippel

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

5703451002467

Elnummer

6644234

Leverandørens varenummer

3-190-500130

Typebeskrivelse

DC-strømforsyning, stabilisert max 0,5% rippel

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning:

28 V

Merkeeffekt:

14 VA

Sekundær merkestrømstyrke:

0,5 A

Galvanisk skille mellom inn-og utgang:

Ja

Bredde:

69 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

90 mm

Egnet for montering på kretskort:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

LIKER. 0,5A 230/28VDC 14W 0,5%