Noratel - LIKER. 1,0A 230/14VDC 14W 0,5% - 3-190-500110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning - 14 V
Merkeeffekt - 14 VA
Sekundær merkestrømstyrke - 1 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DC-strømforsyning, stabilisert max 0,5% rippel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451002221
Elnummer
6644222
Leverandørens varenummer
3-190-500110
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, stabilisert max 0,5% rippel
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning:
14 V
Merkeeffekt:
14 VA
Sekundær merkestrømstyrke:
1 A
Galvanisk skille mellom inn-og utgang:
Ja
Bredde:
69 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
90 mm
Egnet for montering på kretskort:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre