Noratel - LIKER.1,0A 230/24VDC 24W 0,5% - 3-190-000002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 230...230 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DC-strømforsyning, stabilisert max 0,5% rippel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451010370
Elnummer
6643654
Leverandørens varenummer
3-190-000002
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, stabilisert max 0,5% rippel, modulmontasje
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
230...230 V
Maks utgangsstrøm 1:
1 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
24 W
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
24 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
107 mm
Innbyggingshøyde:
126 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
107 mm
Høyde:
126 mm
Dybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40