Noratel - LIKER. 10ADC 220--240/12V 5% - 6-192-600320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 220...220 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell utgangsspenning 1 - 12 V
Utgangseffekt - 120 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451002573
Elnummer
6644182
Leverandørens varenummer
6-192-600320
Typebeskrivelse
DC-strømforsyning, glattet max 5% rippel
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
220...220 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell utgangsspenning 1:
12 V
Utgangseffekt:
120 W
Andre utgangsspenning:
230...230 V
Tredje utgangsspenning:
240...240 V
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Effektforbruk:
120 VA
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
100 mm
Høyde:
145 mm
Dybde:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00


